絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 180(2)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800
- 3000~8000(4)
- 3600(2)
- 6000(3)
- 6500(2)
- 6600(5)
- 6900(2)
- 7000(3)
- 7200(3)
- 7500(3)
- 7550(2)
- 7600(2)
- 8000(6)
- 9000(25)
- 9500(13)
- 10000(11)
- 10500(6)
- 11000(17)
- 12000(50)
- 19500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 1100~1200未満(2)
コード長さ(m)
- 1.7(1)
- 2.5(2)
1.7・2.5
電流(A)
- 2.2(1)
- 6(1)
- 12(1)
2.2・6・12
厚さ(mm)
- 1(1)
- 6(2)
1・6
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- EARTH MAN(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
180(2)

刃物研ぎグラインダー
EARTH MAN(12件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
電気ディスクグラインダー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!消費電力(W)1140仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラートラスコ品番378-0074電圧(V)単相100最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可絶縁方式二重絶縁グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
電気ディスクグラインダ(200V)
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷付属品トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚スパナ×1個サイドハンドル×1個電圧(V)単相200消費電力(W)1140モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)6砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー