絞り込み
パッド寸法(mm)
- 40×86
- 73×98(1)
- 74×106(2)
- 75×105(3)
- 80×130(1)
- 90×175(1)
- 90×182(1)
- 90×186(1)
- 91×185(1)
- 92×184(1)
- 92×185(1)
- 93×178(1)
- 93×185(4)
- 106×115(1)
- 110×100(1)
- 110×110(1)
- 112×102(1)
- 115×229(2)
- Φ123(1)
- Φ125(2)
- パッド寸法(mm)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
ブランド
- U TOOLS(1)

チップサンダー40×86mm
U TOOLS¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ