絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 76
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(11)
  • 100(8)
  • 110(1)
  • 120(2)
ベルト長さ(mm)
  • 262(2)
  • 296(1)
  • 457(3)
  • 533(5)
電源(V)
  • 36(1)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
ベルト速度(m/min)
  • 120~470(1)
  • 216(1)
  • 250(1)
  • 270(2)
  • 320(1)
  • 440(1)
  • 450(1)
電流(A)
  • 6.8(2)
  • 7.1(1)
  • 7.7(1)
  • 11(2)
6.8・7.1・7.7・11
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
2・2.5・3・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 26500(1)
  • 28000(1)
450・26500・28000
ブランド
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • TRITON(1)
マキタ・EARTH MAN・E-Value・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・TRITON
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(7)
20(2)
30(3)
40(1)
50(4)
60(11)
76
100(8)
110(1)
120(2)
  • ベルトサンダー EARTH MAN

    ベルトサンダー

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
    用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)全長(mm)296質量(kg)4.3ベルト幅(mm)76電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)76×533カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • 40V  76ミリ充電式ベルトサンダ マキタ

    40V 76ミリ充電式ベルトサンダ

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.7ベルト幅(mm)76電源(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)533ベルト速度(m/min)120~470振動3軸合成値(m/s2)2.51充電当たりの作業量12分
  • ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKER

    ドラッグスターベルトサンダー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
    付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
  • ベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤル式無段変速機構付! 研削位置が一目で判る透明カバー採用! 電動工具集じん機接続可能 1050Wパワフルモーター
    付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5
  • 木工用ベルトサンダー E-Value

    木工用ベルトサンダー

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
    付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
    付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
  • ベルトサンダー TRITON

    ベルトサンダー

    TRITON(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。
    用途木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に質量(kg)5.15回転数(min-1[r.p.m])約200~450定格消費電力(W)1150ベルト寸法(mm)サンディング:76×533
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
    付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ベルトサンダー