絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 76(2)
  • 120(1)
ベルト長さ(mm)
  • 262(2)
  • 265(1)
  • 300(1)
  • 380(1)
  • 420(1)
  • 457(2)
  • 520(1)
  • 533(2)
電源(V)
  • 100(9)
消費電力(W)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
ベルト速度(m/min)
  • 270(2)
  • 810(1)
  • 940(1)
  • 1000(1)
  • 1540(1)
  • 1700(1)
電流(A)
  • 5.2(2)
  • 5.3(1)
  • 5.8(1)
  • 6.8(2)
  • 7.6(2)
5.2・5.3・5.8・6.8・7.6
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 1.8(1)
  • 1.85(1)
  • 2(7)
  • 2.4(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4400(2)
  • 5200(2)
  • 10000(1)
4400・5200・10000
ブランド
  • マキタ(4)
  • 日東工器(2)
  • モトユキ(2)
  • オフィスマイン(1)
  • エアテックジャパン(1)
マキタ・日東工器・モトユキ・オフィスマイン・エアテックジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
9(1)
20(1)
30(1)
50(1)
60(2)
76(2)
120(1)
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
    付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)トラスコ品番422-7468全長(mm)420質量(kg)1.5ベルト幅(mm)9電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)9×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
    付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
  • ローラーサンダー エアテックジャパン

    ローラーサンダー

    エアテックジャパン
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
    付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
    付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
  • グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ

    グローバルソー ローラーサンダーハイローラー

    モトユキ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
    付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
  • グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ

    グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー

    モトユキ
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
    奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
    付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
  • 電動ヘアライナー 日東工器

    電動ヘアライナー

    日東工器
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
    用途各種仕上用付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本仕様電動式、二重絶縁トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940
ベルトサンダー