絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
厚さ(mm)
- 19(1)
電流(A)
- 3.9(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(1)
3450
ブランド
- SK11
- マキタ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ZTEC(2)
- Power sonic(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- 下村電友舎製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- 淀川電機製作所(1)
- RELIEF(1)
- BISO(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- クール・テック(1)
- サンニシムラ(1)
- Minimo(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む

ライト付ベンチグラインダー
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60厚さ(mm)(砥石)19電源単相交流100V(50/60Hz共用)電球(W)(作業ライト:別売)40までコード長さ(m)2.9消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
スピンドルサンダー 330W
SK11(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。用途木材の曲面研磨。付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート電流(A)3.9電源(V)100消費電力(W)330コード長さ(m)2本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16