絞り込み
パッド寸法(mm)
- Φ152
- 75×110(1)
- 95×95(1)
- Φ24(1)
- Φ45(1)
- Φ50(2)
- Φ72(5)
- Φ75(5)
- Φ80(2)
- Φ100(2)
- Φ123(7)
- Φ125(12)
- Φ148(4)
- Φ150(14)
- Φ175(1)
- Φ180(5)
- Φ185(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
コード長さ(m)
- 1(1)
- 5(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
モノタロウ・PROSTAFF(プロスタッフ)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「パッド寸法(mm)」から絞り込む
Φ72(5)
Φ75(5)
Φ80(2)
Φ100(2)
Φ123(7)
Φ125(12)
Φ148(4)
Φ150(14)
Φ152
Φ180(5)

電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
シャインポリッシュ AC100V 1M
PROSTAFF(プロスタッフ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152