絞り込み
パッド寸法(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
0.6・1・3・3.3・4.5・6・7・9.5・10・10.1・10.6・11.5・11.6・100
保証期間
1年間
ブランド
モノタロウ・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・PROSTAFF(プロスタッフ)・PROXXON(プロクソン)・RUPES・SHINANO(信濃機販)・U-TOOLS (埼玉精機)・エスコ・エス・ピー・エアー・コンパクトツール・サンコー(サンコーミタチ)・マキタ・レヂトン・京セラインダストリアルツールズ・友定建機・大橋産業(BAL)・永興電機工業・空研・長輝ライトテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ポリシャ

97件中 81~97件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッド寸法(mm)」から絞り込む
  • P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツール

    P-185N 部品 ヘッド 10432

    コンパクトツール
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
  • ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ポリッシングサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
    用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)M10(1.5)消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])7600コード長さ(m)2芯3.5定格電流(A)6シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
  • ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコ

    ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1セット
    翌日出荷
    インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
    セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚最大回転数(min-1[r.p.m])2000軸6.35mm六角軸パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)
  • ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

    ミニギアサンダー 942GS

    コンパクトツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    ¥157,000税込¥172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)

    友定建機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアー

    アングルサンダーボリッシャー120°

    エス・ピー・エアー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番541-4822全長(mm)200質量(kg)1.2ねじ径5/16-24UNF最大回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.66パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148
  • ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPES

    ガラス&ヘッドライトクリーニングキット

    RUPES
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    小型電動ポリッシャーで群を抜く研磨力。ダブルアクションだからこそ研磨熱が抑えられ、安全性が高い。ガラスと細部研磨、1台で多用途に使え作業効率大幅アップ。
    セット内容本体、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12
  • HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES

    HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット

    RUPES
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ125回転数(min-1[r.p.m])3000~5000本体質量(kg)1.75使用時間(分)30~40バッテリー5.0Ah(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)15充電時間(分)50~55
  • HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット RUPES

    HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
  • DAC-05AI用部品 空研

    DAC-05AI用部品

    空研
    ¥8~税込¥9~
    1個
    5日以内出荷
  • ポリッシャー14インチ用車輪 リンレイ

    ポリッシャー14インチ用車輪

    リンレイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123
ポリシャ