絞り込み
電源(V)
- 100(1)
刃長(mm)
- 1550(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 45
- 0.6~1.7(1)
- 48(6)
- 53(2)
- 54(4)
- 68~116(1)
- 80(4)
- 100(2)
- 112.2(1)
- 115(1)
- 200(2)
- 750(1)
ブランド
- ミスターマイスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

斬鉄帯のこ盤
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応