絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 27
- 6(1)
- 10(9)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(1)
- 23(1)
- 26(3)
- 28(4)
- 28.6(1)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(6)
- 60(1)
- 70(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)(1)
REX(レッキス工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ハイパーソー
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。用途既設管の解体・撤去など。切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下ストローク数(min-1)1000~2800ストローク(mm)27電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5モーター単相シリースモーター、 入力1200W質量(kg)4トラスコ品番390-9506RoHS指令(10物質対応)対応