絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 20(1)
切断能力(mm)木材
  • 230(1)
ストローク(mm)
  • 26(1)
  • 28(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(2)
1100~1200未満
切断能力(mm)パイプ
  • 150
  • 19(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 130(8)
  • 180(1)
  • 216(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
2700
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
BOSCH(ボッシュ)・MCC(松阪鉄工所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28
  • パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー200

    MCC(松阪鉄工所)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
    トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
セーバーソー/レシプロソー