絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大トルク(N・m)
- 320(1)
電流(A)
- 4.9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2500
- 2900(1)
- 3100(2)
- 3200(1)
- 3500(2)
- 4000(3)
ブランド
- SK11(1)
SK11

コード式インパクトレンチ
SK11(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30