絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 100(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
電流(A)
  • 2.4(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
3600
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
200~300未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3200
  • 2500(1)
  • 2900(1)
  • 3100(2)
  • 3500(2)
  • 4000(3)
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    付属品+ビット2-65仕様二重絶縁全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230打撃数(min-1[回/分])0~3200コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)100LED高輝度LED回転数(min-1[回/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
インパクトドライバ
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
インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(電動工具)