絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 2~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 850(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 32
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(8)
- 30(7)
- 36(6)
- 38(2)
- 40(4)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
13(1)

変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290