絞り込み
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.35(4)
  • 1(3)
  • 5(6)
  • 10(7)
  • 20(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
コンセント個数
  • 3(1)
  • 4(6)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(1)
電線仕様
  • VCT(9)
VCT
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(266)
  • 日動工業(240)
  • エスコ(39)
  • タイカツ(27)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 正和電工(19)
  • TRUSCO(19)
  • TRIENS(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(14)
  • 三協リール(13)
  • マキタ(11)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • サンピース(9)
  • 中発販売(8)
  • STAR Light(7)
  • E-Value(4)
  • M&M(4)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 極太延長コード フジマック

    極太延長コード

    フジマック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
    レッド長さ(m)10コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースカラー延長コード フジマック

    アースカラー延長コード

    フジマック(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
    用途電源の延長用。コンセント個数4電線仕様VCT1.25 2芯 15A
  • 光るブレーカー付コード フジマック

    光るブレーカー付コード

    フジマック(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
    用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
  • 太いセブンタップコード フジマック

    太いセブンタップコード

    フジマック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
    コード長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光るストレートタップ延長コードショート30cm フジマック

    光るストレートタップ延長コードショート30cm

    フジマック(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光るストレートタップ延長コード10m フジマック

    光るストレートタップ延長コード10m

    フジマック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光る延長コード 5M グリーン フジマック

    光る延長コード 5M グリーン

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • 光る延長コード 5M ブルー フジマック

    光る延長コード 5M ブルー

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ブルーコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • 光る延長コード 5M オレンジ フジマック

    光る延長コード 5M オレンジ

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)オレンジコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • セブンタップコード フジマック

    セブンタップコード

    フジマック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。
    用途工場・現場などの電源の延長コード長さ(m)10定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様VCT使用場所屋内
  • 光る延長コード 5M ピンク フジマック

    光る延長コード 5M ピンク

    フジマック
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
    用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ピンクコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
  • マッハ C型 空ドラム フジマック

    マッハ C型 空ドラム

    フジマック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
    用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
  • マッハ C型 空ドラム 回転台付 フジマック

    マッハ C型 空ドラム 回転台付

    フジマック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
    用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
  • FMC ショートタップ 35cm 緑 緑 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 緑 緑

    フジマック
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3765コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm 青 青 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 青 青

    フジマック
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3764コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm 黄 黄 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 黄 黄

    フジマック
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3767コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク フジマック

    FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク

    フジマック(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3766ピンクコード長さ(cm)35
  • FMC フジマック

    FMC

    フジマック
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
コードリール/延長コード