絞り込み
長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 10(9)
  • 20(3)
  • 30(3)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(8)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
コンセント個数
  • 1(9)
  • 3(3)
  • 4(1)
特性
  • アース付(3)
  • 接地付(2)
  • 耐トラッキング(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
グリーン・グレー・ゴールド・ブラック・ホワイト
電線仕様
  • SVCT(2)
  • VCT(2)
  • その他(1)
SVCT・VCT・その他
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(262)
  • 日動工業(240)
  • タイカツ(27)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 正和電工(19)
  • TRUSCO(19)
  • フジマック(19)
  • TRIENS(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(14)
  • 三協リール(13)
  • マキタ(11)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • サンピース(9)
  • 中発販売(8)
  • STAR Light(7)
  • E-Value(4)
  • M&M(4)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード(スイングプラグ) エスコ

    延長コード(スイングプラグ)

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付) エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    特性アース付エスコ品番EA815BK-10EAゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂ホワイト定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)1コンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • 15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ

    15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付

    エスコ
    7,570税込8,327
    1台
    翌日出荷
    仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
  • AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
    仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
  • AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ

    [100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付]

    エスコ
    21,200税込23,320
    1個
    翌日出荷
    特性アース付エスコ品番EA815GV-21電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
  • 延長コード(3P/二重絶縁) エスコ

    延長コード(3P/二重絶縁)

    エスコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
    仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
  • AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax3.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax3.0 m 延長コード

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-49コード長さ(m)3
  • AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax1.0 m 延長コード

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
  • コードリール (自動巻) エスコ

    コードリール (自動巻)

    エスコ
    63,000税込69,300
    1台
    翌々日出荷
    電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
    寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付
  • 2分配コード エスコ

    2分配コード

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
    ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • 分配コード(4口) エスコ

    分配コード(4口)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    当日出荷
    他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
    仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
  • AC125V/15A/10m 延長コード(極太) エスコ

    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815G-5コード長さ(m)10
  • コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスコ

    コードリール (単相・漏電遮断器付き)

    エスコ
    49,200税込54,120
    1個
    翌々日出荷
    ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
    寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
  • 延長コード エスコ

    延長コード

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    VCT0.75mm2×2心。2心・2P。定格:12A・125V。
    コンセント個数1
  • アースリール (手動巻取) エスコ

    アースリール (手動巻取)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個(1個)
    翌日出荷
    静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
    シリーズリーレックス
  • (1口)延長コード(防雨型) エスコ

    (1口)延長コード(防雨型)

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
    材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
  • AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコ

    AC125V/15A コードリール(極太/アース無)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
    仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
  • コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスコ

    コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ

    エスコ
    38,000税込41,800
    1台
    翌日出荷
    ※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
  • コードリール(電圧電流メーター付) エスコ

    コードリール(電圧電流メーター付)

    エスコ
    48,100税込52,910
    1台
    3日以内出荷
    屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
    仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
  • AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
  • AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
  • AC125V/15A 接地アダプター エスコ

    AC125V/15A 接地アダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BA-14特性接地付
  • AC125V/15Ax0.3 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax0.3 m 延長コード

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-43コード長さ(m)0.3
  • AC125V/15Ax0.2 m 延長コード エスコ

    AC125V/15Ax0.2 m 延長コード

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GA-42コード長さ(m)0.2
  • AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコ

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
  • [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ

    [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン]

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    グリーンエスコ品番EA815CP-2電線長さ(m)5
コードリール/延長コード