絞り込み
使用荷重(t)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 3(2)
- 30(1)
揚程(mm)
- 105(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 150(1)
揚力(kN)
- 30
- 10(4)
- 20(6)
- 40(7)
- 50(24)
- 60(5)
- 100(48)
- 150(13)
- 200(32)
- 250(6)
- 300(25)
- 350(5)
- 500(29)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(22)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 3000(5)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- マサダ製作所(3)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- TRUSCO(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
三段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
爪付パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷から9日以内出荷狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。付属カップラB-6JG