絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(20)
  • 3(14)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 5(19)
  • 6(6)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 7.13801(2)
  • 10(35)
  • 15(12)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 30(11)
  • 50(9)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 52(3)
  • 63(3)
  • 100(5)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 113(9)
  • 115(8)
  • 120(10)
  • 125(6)
  • 130(7)
  • 140(3)
  • 145(6)
  • 150(14)
  • 160(6)
  • 165(5)
  • 200(7)
  • 250(8)
  • 350(4)
揚力(kN)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(8)
  • 40(7)
  • 50(24)
  • 60(5)
  • 100(48)
  • 150(13)
  • 200(32)
  • 250(6)
  • 300(25)
  • 350(5)
  • 500(29)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(4)
  • 1000(22)
  • 1500(6)
  • 2000(10)
  • 3000(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(175)
  • エスコ(71)
  • マサダ製作所(52)
  • 今野製作所(EAGLE)(44)
  • エナパック(40)
  • RIKEN(理研機器)(36)
  • リケン(20)
  • ダイキ(19)
  • 理研商会(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 長崎ジャッキ(6)
  • 十川ゴム(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • スーパーツール(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ

    ボトルジャッキ 油圧式

    モノタロウ(115件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
    用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • エアバッグジャッキ SK11

    エアバッグジャッキ

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
  • MS-2用空気抜栓 マサダ製作所

    MS-2用空気抜栓

    マサダ製作所(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MS-2
  • レバーリフティングツール昇龍 SK11

    レバーリフティングツール昇龍

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグ

    エアジャッキWINBAG[[R上]]

    ウィンバッグ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
    用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • ミニジャッキ SK11

    ミニジャッキ

    SK11(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
    用途家屋の修理や軽作業。材質高さ(mm)148~200ねじ寸法18・P:3.0揚量(t)0.5
  • 片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所

    片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)

    ボトルジャッキ

    大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
    使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
  • スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    スプリング戻りタイプ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
    種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • 超高圧油圧ホース 十川ゴム

    超高圧油圧ホース

    十川ゴム(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
  • 爪付ジャッキ用ハンドル 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ用ハンドル

    今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • B型カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B型カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。口径(Φmm)6
  • 低床ダルマジャッキ JTC

    低床ダルマジャッキ

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
    揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラー リケン

    カプラー

    リケン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
    用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
  • ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)

    ボトルジャッキ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
  • パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    仕様スプリング戻りタイプ、単動式
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
  • OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所

    OJ B型カップリング

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類カプラ最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約0.12
  • 手動油圧ポンプ エナパック

    手動油圧ポンプ

    エナパック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
    付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
    用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
  • 「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ WAKI(和気産業)

    「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ

    WAKI(和気産業)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。 本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。 ロッカーや家具家電の持ち上げに。 建具の高さ調整や水平維持に。 耐震マット、防振マット等の設置に。
    用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50
  • 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)

    油圧ボトルジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
  • 1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所

    1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

    マサダ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
  • パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
    最高使用圧力(MPa)72
...
ジャッキ