絞り込み
使用荷重(t)
  • 5
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(20)
  • 3(14)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 6(6)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(35)
  • 15(12)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 30(11)
  • 50(9)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 215~422(1)
揚力(kN)
  • 50(4)
  • 100(4)
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • エスコ(4)
  • マサダ製作所(4)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)

    ボトルジャッキ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
  • 油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業

    油圧ジャッキ(ハンドル付)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    28,300税込31,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5C最低高さH(mm)60最大揚高(mm)80
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床タイプ
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
    セット内容ハンドル材質
  • ダルマジャッキ5t JTC

    ダルマジャッキ5t

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9
  • 5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
  • 建築ジャッキ 大洋製器工業

    建築ジャッキ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    22,700税込24,970
    1台
    翌日出荷
  • 土台揚上ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    土台揚上ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100
  • 超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    超低床2段伸びシリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
    用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
  • 5.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    5.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993BJ-5最低高さH(mm)200最大揚高(mm)390
  • プレスジャッキ部 マサダ製作所

    プレスジャッキ部

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
    付属品ハンドル(3本つなぎ)
  • パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
ジャッキ