絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ジャッキ

562件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型ダイキ
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動トラスコ品番695-6600セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型 ダイキクリーン仕様爪つきジャッキ 低床型ダイキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。トラスコ品番695-6594セット内容操作ハンドル材質スチール製 / 無電解ニッケル処理揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキクリーン仕様爪つきジャッキダイキ
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
エアー式油圧ポンプ マサダ製作所エアー式油圧ポンプマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。付属品吐出口径Rc3/8金具トラスコ品番201-2362材質スチールタイプエアー式最高使用圧力(MPa)70空気圧力(MPa)0.45~0.9吐出口径Rc2025/03/08油量(mL)850有効油量(L)0.77適合ホースゴムホースMS-200T
手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所手動油圧ポンプ(単動式)大阪ジャッキ製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ超強力はがせる両面テープ (粗面用)エスコ
1,570税込1,727
1個(1個)
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ
92,300税込101,530
1台(1台)
翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ今野製作所(EAGLE)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドルタイプ低床タイプ
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ今野製作所(EAGLE)
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドルタイプ低床・爪ロングタイプ
爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付 今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付今野製作所(EAGLE)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。
付属品ハンドル、アタッチメント
土台揚上ジャッキ 今野製作所(EAGLE)土台揚上ジャッキ今野製作所(EAGLE)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100
爪付ジャッキ(単動分離タイプ) 今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ(単動分離タイプ)今野製作所(EAGLE)
189,800税込208,780
1台
13日以内出荷から15日以内出荷
外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R)ストローク(mm)150タイプリターンスプリング仕様最高使用圧力(MPa)60吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングバック専用コントローラー 今野製作所(EAGLE)リフティングバック専用コントローラー今野製作所(EAGLE)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
リフティングバック専用コントローラーです。バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。
トラスコ品番650-9981適合機種JCLT-6、14、19幅(mm)108高さ(mm)326奥行(mm)78最高使用圧力0.8MPa
リフティングバック用エアホース 今野製作所(EAGLE)リフティングバック用エアホース今野製作所(EAGLE)
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式 今野製作所(EAGLE)油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式今野製作所(EAGLE)
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ スーパーツール油圧シリンダー 揚力 HCシリーズスーパーツール
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
789,800税込868,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189アズワン品番67-5626-24
油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
809,800税込890,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172アズワン品番67-5626-25
油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688アズワン品番67-5626-26
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付長崎ジャッキ
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183アズワン品番67-5626-22
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付長崎ジャッキ
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690アズワン品番67-5626-23
油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
低床エアーガレージジャッキミドル2TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル2TON長崎ジャッキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180アズワン品番67-5624-22
低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178アズワン品番67-5624-21
低床エアーガレージジャッキミドル1.8TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル1.8TON長崎ジャッキ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
ガレージジャッキ マンモス 3t 大橋産業(BAL)ガレージジャッキ マンモス 3t大橋産業(BAL)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構 軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mmアズワン品番68-0828-03
ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCOポンプ式油圧ジャッキセットTRUSCO
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
油圧ゴムホース TRUSCO油圧ゴムホースTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
手動油圧ポンプ TRUSCO手動油圧ポンプTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
328,000税込360,800
1セット
8日以内出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
低床単動シリンダ エナパック低床単動シリンダエナパック
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
546,000税込600,600
1セット
3日以内出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
爪付きジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)爪付きジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
209,000税込229,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)スーパーフラットジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)手動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
97,980税込107,778
1個
25日以内出荷
使用作動油ISO VG32
水用手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)水用手動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
269,800税込296,780
1個
25日以内出荷
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
建築ジャッキ エロン建築ジャッキエロン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
本体及び天座は、独特の強靭鋳鉄を使用し、他に比類ない剛性です。送りネジは厳選された鋼鉄を使用し、台形ネジが切ってあり、強力作業に最適です。
用途持ち上げ等。
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き) JTCJTC8P120用ホース(3/8チャック付き)JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1203/8専用
用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
JTC8P120用ホース1/4 JTCJTC8P120用ホース1/4JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1201/4専用
全長(mm)ホース:1500タイプ1/4インチNPTチャックタイプ
折りたたみ式ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)折りたたみ式ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付ワンタッチ飛び出しガード付【注意・使用条件】安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
ジャッキ