絞り込み
使用荷重(t)
  • 10(1)
  • 25.49291(1)
揚程(mm)
  • 100
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 52(3)
  • 63(3)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 113(9)
  • 115(8)
  • 120(10)
  • 125(6)
  • 130(7)
  • 140(3)
  • 145(6)
  • 150(14)
  • 160(6)
  • 165(5)
  • 200(7)
  • 250(8)
  • 350(4)
揚力(kN)
  • 100(2)
  • 230(1)
  • 500(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • マサダ製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
    直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300
ジャッキ