絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ジャッキ

562件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トンマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
安全弁付き油圧ジャッキ 7トン マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキ 7トンマサダ製作所
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質ストローク(mm)155高さ(mm)230~465ヘッド径(Φmm)38×40ねじ(mm)【補助ねじ】80最低高さH(mm)230揚力(kN[tf])70(7)アズワン品番64-6732-86メーカー商品コード202-7244
空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE)空気圧式ジャッキ リフティングバック今野製作所(EAGLE)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8
アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ今野製作所(EAGLE)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
油圧シリンダCFC(単動式) レホボット油圧シリンダCFC(単動式)レホボット
59,980税込65,978
1台
当日出荷
スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。
付属品クイックカップリング(オス):45952×1個材質本体:スチール揚力(kN)1継手付属:45952
手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) レホボット手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)レホボット
59,980税込65,978
1台
当日出荷
低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。
材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
65,980税込72,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパックULTIMAシリーズ スチール手動ポンプエナパック
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
908kg/284-538mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/284-538mm 工業用ジャッキエスコ
19,800税込21,780
1台
欠品中
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-41
コンパクトジャッキ SimsonコンパクトジャッキSimson
289,800税込318,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。
仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265
コンパクトジャッキ 中空ピストン Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストンSimson
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)エスコ
22,500税込24,750
1本
翌日出荷
材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100アズワン品番64-7990-86
ソケット型油圧トルクレンチ エナパックソケット型油圧トルクレンチエナパック
959,800税込1,055,780
1台
45日以内出荷
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。材質鍛造スチール
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックチルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
88,980税込97,878
1台
60日以内出荷
超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式) エナパックウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)エナパック
55,980税込61,578
1台
60日以内出荷
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)エナパック
279,800税込307,780
1台
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
用途ジャッキアップ作業トラスコ品番149-1738質量(kg)15.1ストローク135能力1段目:352 / 2段目:137最低高さ(mm)283最適油量(mL)944カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)60
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)エナパック
319,800税込351,780
1台
60日以内出荷
ロングストロークが可能です。
用途ジャッキアップ作業カップリングエナパックCR400
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)エナパック
149,800税込164,780
1台
60日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
エアー式油圧ポンプ マサダ製作所エアー式油圧ポンプマサダ製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
付属品高圧ホース1.8m接続口径(Rc)エアー:Rc1/4本体質量(kg)約7.5増圧比(エアー)1:77(油圧)最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)吐出口径RcRc1/4入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)油量(cc)タンク:830、有効油量:700バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
電動式油圧ポンプ マサダ製作所電動式油圧ポンプマサダ製作所
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)14.3最高使用圧力(MPa)70吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35有効油量(L)2
アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE)アルミ製単動油圧ポンプ今野製作所(EAGLE)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。
材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
9,798税込10,778
1個
欠品中
使用温度範囲:-20℃~50℃
本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
手動油圧ポンプ 山本水圧工業所手動油圧ポンプ山本水圧工業所
719,800税込791,780
1台
5日以内出荷
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。 安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイントストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35質量(kg)製品:約35タンク容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66使用液水又は油プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
手動油圧ポンプ 山本水圧工業所手動油圧ポンプ山本水圧工業所
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)ストローク(mm)40質量(kg)製品:約17タンク容量(L)9押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)1回の吐出量(mL)8.04使用液水又は油プランジャー径(Φmm)16
手動油圧ポンプ 山本水圧工業所手動油圧ポンプ山本水圧工業所
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用などストローク(mm)35押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)1回の吐出量(mL)13.3プランジャー径(Φmm)22常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所油圧シリンダ (単動式)マサダ製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-2098セット内容ハンドル材質スチールヘッド径(Φmm)60Φ最低高さ(mm)183
油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所油圧シリンダ (単動式)マサダ製作所
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-1113セット内容ハンドル最低高さ(mm)260
フォークリフト用ジャッキ JTCフォークリフト用ジャッキJTC
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
爪式油圧ジャッキ10t BIG RED爪式油圧ジャッキ10tBIG RED
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
最高位(mm)【爪】173、【ヘッド】460.4最低位(mm)【爪】28.6、【ヘッド】333.4ベース寸法(mm)285.8×241.3
イーグル パワーウェッジ 能力15t 今野製作所(EAGLE)イーグル パワーウェッジ 能力15t今野製作所(EAGLE)
469,800税込516,780
1セット
6日以内出荷
機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。 従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整トラスコ品番165-7267幅(mm)70.5全長(mm)629高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128能力(t)15RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)150必要油量(mL)114
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
標準シリンダーの約1/2の質量です。偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
用途ジャッキアップ用軽量アルミ油圧シリンダー2018年トラスコ掲載ページ7 1485
二段式油圧ジャッキ(超低床式) マサダ製作所二段式油圧ジャッキ(超低床式)マサダ製作所
78,980税込86,878
1台
当日出荷
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
パワージャッキ用ベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ベース大阪ジャッキ製作所
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
パワージャッキ用ベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ベース大阪ジャッキ製作所
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
ジャッキ