絞り込み
高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2,027件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F12-19R用巾木セット FKK(富士工業)

    F12-19R用巾木セット

    FKK(富士工業)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    工具なしで取付けできます。
    用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止トラスコ品番851-5231セット内容巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本材質スチール亜鉛メッキ質量(kg)8
  • フリーダムステージ 長谷川工業

    フリーダムステージ

    長谷川工業
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    ワンタッチ式、仕上げ用足場に最適。
    タイプ折りたたみ式キャスターブレーキ付、Φ150mm収納寸法・幅(mm)740収納寸法・高さ(mm)1940収納寸法・長さ(mm)1320
  • マイティーパワー 長谷川工業

    マイティーパワー

    長谷川工業
    999,800税込1,099,780
    1台
    12日以内出荷
    倉庫内での使用に適した垂直リフト。
    材質電源AC単相100V(935W/50・60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900安全装置落下防止装置つき操作方法押しボタン式
  • マイティーパワー 長谷川工業

    マイティーパワー

    長谷川工業
    649,800税込714,780
    1台
    12日以内出荷
    現場に合わせて高さが伸縮できる瓦揚機。
    材質アルミピッチ(mm)350
  • マイティースライダー 長谷川工業

    マイティースライダー

    長谷川工業
    819,800税込901,780
    1台
    12日以内出荷
    ボード用荷揚機の標準型。
    仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ電源AC単相100V(400W/50・60Hz)操作方法2点押しボタンスイッチ
  • マイティースライダー 長谷川工業

    マイティースライダー

    長谷川工業
    629,800税込692,780
    1台
    12日以内出荷
    昇降がスピーディーな万能荷揚機。
    仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450操作方法2点押ボタンスイッチ
  • マイティーパワー 長谷川工業

    マイティーパワー

    長谷川工業
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    瓦揚機の定番。
    材質アルミはしごの長さ(m)10.1+曲がり荷台寸法(奥行)(mm)340
  • マスト式高所作業台 リフト 長谷川工業

    マスト式高所作業台 リフト

    長谷川工業
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    8日以内出荷
    マスト式高所作業台。
    材質アルミ(マスト部)タイプスタンダード電源AC100V作業床面広さ(mm)660×680
  • 手動式高所作業台 セリフトロック SLR 長谷川工業

    手動式高所作業台 セリフトロック SLR

    長谷川工業
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌日出荷
    ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。 万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。 最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。 移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ質量(kg)210タイプ手動角度(°)(タラップ)77.5~85作業床面広さ(mm)600×600最大使用質量(kg)125
  • リフト/アクアデッキ 長谷川工業

    リフト/アクアデッキ

    長谷川工業
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    8日以内出荷
    環境を汚さず、クリーンな水圧式。
    材質アルミ質量(kg)135タイプ水圧式電源AC100V作業床面広さ(mm)600×600
  • 枝打中はしご EHM中はしご 長谷川工業

    枝打中はしご EHM中はしご

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)117有効長(m)1.50
  • コンスミニ ナカオ

    コンスミニ

    ナカオ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
    用途内装工事や狭い場所での作業に。トラスコ品番433-9291材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)150収納時全長(m)0.379天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510
  • アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型

    ピカコーポレイション
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
    用途重機・農業機械などのトラック積載に。
  • アルミブリッジ バイク用 MC型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ バイク用 MC型

    ピカコーポレイション
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。 突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。 滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
    用途バイクのトラック積載に。持ち手無し
  • 荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダー JS型

    ピカコーポレイション
    719,800税込791,780
    1台
    14日以内出荷
    ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機 簡易リフト JA-X型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 簡易リフト JA-X型

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    14日以内出荷
    荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
  • 荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダーボード用

    ピカコーポレイション
    899,800税込989,780
    1台
    14日以内出荷
    長尺荷物の荷揚げに最適。
    用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台 ピカコーポレイション

    荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台

    ピカコーポレイション
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷
    荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
    用途太陽光パネル設置工事に最適です。
  • ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイション

    ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型

    ピカコーポレイション
    699,800税込769,780
    1台
    14日以内出荷
    運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
  • 荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

    ピカコーポレイション
    639,800税込703,780
    1台
    14日以内出荷
    アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
  • 荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型

    ピカコーポレイション
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
  • 二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション

    二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型

    ピカコーポレイション
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
  • ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ)  GL2型 ピカコーポレイション

    ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ) GL2型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3モーター出力(W)770
  • 自走式高所作業車 MB型 ピカコーポレイション

    自走式高所作業車 MB型

    ピカコーポレイション
    10,980,000税込12,078,000
    1台
    30日以内出荷
    スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
    用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質
  • 高所作業台 電動リフト UL型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト UL型

    ピカコーポレイション
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    20日以内出荷
    エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
  • MWA型用オプション 車載専用キャスターセット ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 車載専用キャスターセット

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    昇降作業台MWA型用の車載用キャスターセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載専用スロープセットMWA-SLとあわせてお使いください。 ■入数:キャスター3個/セット ■質量:21kg/セット ■キャスター径:Φ150(ウレタン製) ※MWA-77Aには対応しておりません
    用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)21(3個)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン品名MWAオプション 車載専用キャスターセット
  • MWA型用オプション 車載専用スロープセット ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 車載専用スロープセット

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    昇降作業台MWA型用の車載用スロープセットです。 パワーゲート車やフォークリフトを使わずに車などに積み込めます。 車載用キャスターセットMWA-CAとあわせてお使いください。 ■全長:2.77m ■有効幅:400mm ■質量:25kg/セット ※設置高さ650~850mmの間で使用してください ※MWA-77Aには対応しておりません
    用途ハイエースなどへの車載時に。質量(kg)25/セット全長(m)2.77有効幅(mm)400
  • MWA型用オプション 収納カバー ピカコーポレイション

    MWA型用オプション 収納カバー

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    昇降作業台MWA型用の収納カバーです。 ■材質:ポリエチレン ■対応機種 MWA-48A:MWA-CV1 MWA-65A:MWA-CV2 MWA-77A:LWA-CV(別ページ)
    用途昇降作業台の保管に。材質ポリエチレン
  • RAオプション 内階段 ピカコーポレイション

    RAオプション 内階段

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
    材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)396最大使用荷重(kg)200正面幅(mm)450
  • 移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション

    移動式足場 スナップアップ SNP型

    ピカコーポレイション
    799,800税込879,780
    1台
    翌日出荷
    主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)140わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
  • PSW用オプション 階段手すり ピカコーポレイション

    PSW用オプション 階段手すり

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。 階段の昇降をより安全に行うことができます。
    用途足場の安全対策に。
  • PST型用 壁当て ピカコーポレイション

    PST型用 壁当て

    ピカコーポレイション
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
    用途足場設置時の安全対策に。仕様組立式材質アルミ合金質量(kg)1.0品名PST 壁当て最大使用荷重(kg)150わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
  • 折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプション

    ピカコーポレイション
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ式作業台 DXR用 手すりオプションです。(手すり高さ900mm) より安全に昇降を行うことができます。 手すりは蝶ボルト取り付け式で着脱可能です。 側面・背面どちらにも取り付け可能です。
    用途トラック荷台へのより安全な昇降に。仕様組立式トラスコ品番496-3831材質アルミ合金質量(kg)9.2
  • DXL用プロテクター ピカコーポレイション

    DXL用プロテクター

    ピカコーポレイション
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    適合DXL-150/200トラスコ品番754-3433質量(kg)2.3
  • DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 手掛り棒

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
  • DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
  • DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA、DWJ-150材質アルミ合金品名アウトリガー 天板取り付けタイプ
  • DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 補助足場

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
    用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金床寸法(mm)359×500最大使用荷重(kg)150
  • 折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクター ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台DXD型用オプション 背面脚用プロテクター

    ピカコーポレイション
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    DXD型の背面に追加できるプロテクターです。(2個1セット) 車体や壁の傷付け防止に。
    品名DXD用オプション 背面脚用プロテクター
  • 折りたたみ式作業台 DXR型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DXR型

    ピカコーポレイション
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。 トラック荷台にも安全に昇降ができます。 手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
    用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。仕様折りたたみ式材質アルミ合金段数4段設置寸法・奥行(mm)1441設置寸法・幅(mm)1263踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365天板寸法・幅(mm)526天板寸法・奥行(mm)500
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台