絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(1)
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.7
- 0.06(39)
- 0.1(71)
- 0.125(33)
- 0.15(49)
- 0.16(56)
- 0.2(40)
- 0.25(178)
- 0.3(29)
- 0.49(102)
- 0.5(212)
- 0.8(34)
- 0.9(30)
- 1(231)
- 1.5(80)
- 1.6(32)
- 2(136)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(52)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 50(5)
ベルト長さ(m)
- 1(3)
- 5(2)
- 6(1)
- 9(1)
最大使用荷重(t)
- 0.7(1)
- 3.5(3)
ベルト色
- ブルー(1)
ブルー
ブランド
- JSH(4)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- スリーエッチ(1)
JSH・エスコ・オーエッチ工業・スリーエッチ
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ベルト荷締機
JSH¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥7,498税込¥8,2481個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥8,298税込¥9,1281個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷大きな荷物を固定可能な10Mタイプです。ベルト長さ10Mで大きな荷物の固定用です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取9、固定1使用荷重(kg)700
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材