絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(3)
エンドレス(3)
セーフティ(1)
デルタリング(1)
フック(3)
ワンピース(1)
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.764(2)
- 1.5(1)
ベルト幅(mm)
- 50(7)
ベルト長さ(m)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 100(1)
最大使用荷重(t)
- 3
- 0.05(5)
- 0.09(7)
- 0.1(22)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.2(5)
- 0.22(5)
- 0.25(10)
- 0.3(17)
- 0.4(15)
- 0.5(26)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(18)
- 1.5(6)
- 2(13)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(2)
4・5・6・7
ベルト色
- グリーン(3)
- ブラック(1)
- ブルー(2)
グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 1(4)
- 5(1)
- -(2)
1・5・-
ブランド
- オーエッチ工業(2)
- KITO(キトー)(2)
- スリーエッチ(1)
- マックスプル工業(1)
- 日興製綱(1)
- FREAK(フリーク)(1)
オーエッチ工業・KITO(キトー)・スリーエッチ・マックスプル工業・日興製綱・FREAK(フリーク)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
ポリエステルベルト
FREAK(フリーク)¥9,598税込¥10,5581本(100m)当日出荷河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1色黒ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
日興製綱¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材