絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(2)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
ブランド
- HIDAX
- モノタロウ(15)
- KITO(キトー)(3,585)
- エスコ(266)
- 象印チェンブロック(266)
- オーエッチ工業(91)
- スーパーツール(69)
- 二葉製作所(54)
- スリーエッチ(50)
- マックスプル工業(50)
- allsafe(49)
- TRUSCO(39)
- トーヨーコーケン(TKK)(32)
- 日立産機システム(32)
- JSH(28)
- バイタル工業(23)
- シライ(20)
- ユタカメイク(19)
- 江崎機械工業(17)
- カツヤマキカイ(16)
- 遠藤工業(12)
- ブランドをもっと見る
特価

アルミ製手動チェーンブロック
HIDAX¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ
HIDAX¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ
HIDAX¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材