絞り込み
使用荷重(t)
- 0.2(2)
ブランド
- 神内電機製作所
- モノタロウ(15)
- KITO(キトー)(3,585)
- エスコ(266)
- 象印チェンブロック(266)
- オーエッチ工業(91)
- スーパーツール(69)
- 二葉製作所(54)
- スリーエッチ(50)
- マックスプル工業(50)
- allsafe(49)
- TRUSCO(39)
- トーヨーコーケン(TKK)(32)
- 日立産機システム(32)
- JSH(28)
- バイタル工業(23)
- シライ(20)
- ユタカメイク(19)
- 江崎機械工業(17)
- カツヤマキカイ(16)
- 遠藤工業(12)
- ブランドをもっと見る

ホームホイスト
神内電機製作所¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材