商品豆知識
電源200V・50/60Hz、220V・60Hz
操作電圧(V)24~26.4
機能非常停止付
周囲温度(℃)-20℃~40℃(凍結無きこと)
周囲湿度(%RH)85%RH以下(結露無きこと)
設置場所屋内 腐食性ガス、引火性ガス、塵埃のないこと
保護構造IP20
ロードチェーン(フック付)、チェーンバケット操作ケーブル付スイッチ
適合揚程15m用
適合機種CH200DRASP
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様専用フック付
ロープ長さ(m)20
1本
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
1本
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動
本体質量(kg)13.5
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質ポリエステル
ベルト長さ(m)5
ベルト厚(mm)2
破断強度(N)29400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。