絞り込み
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.06(41)
  • 0.1(85)
  • 0.125(32)
  • 0.15(53)
  • 0.16(56)
  • 0.2(41)
  • 0.25(178)
  • 0.3(41)
  • 0.49(101)
  • 0.5(227)
  • 0.8(35)
  • 0.9(30)
  • 1(235)
  • 1.5(84)
  • 1.6(34)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(56)
  • 5(49)
最大使用荷重(t)
  • 0.2(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 象印チェンブロック(35)
  • KITO(キトー)(32)
  • 二葉製作所(29)
  • 三菱電機(10)
  • バイタル工業(7)
  • エスコ(5)
  • スリーエッチ(4)
  • 日立産機システム(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • 江崎機械工業(2)
  • H&H(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
  • タコマン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 江崎(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック C-21

    象印チェンブロック(37件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • パワーウィンチ モノタロウ

    パワーウィンチ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
    用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • プレーントロリー バイタル工業

    プレーントロリー

    バイタル工業(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
    材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45Cタイプ手押横行式適合レールI型、H型使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • パワーウィンチ H&H

    パワーウィンチ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
    ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
  • FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • 3脚ヘッド スリーエッチ

    3脚ヘッド

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
  • コンドーチェーンブロック KCB 2.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 2.0T

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • CBセルフロッキングフック KITO(キトー)

    CBセルフロッキングフック

    KITO(キトー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
  • FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型電気トロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1257
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
  • キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

    KITO(キトー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSP形プレントロリ結合形
  • 2.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx3.0m チェーンブロック

    エスコ
    ¥35,700税込¥39,270
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA987CM-3定格荷重(kg)2000
  • Vハンガー(三脚用ヘッド) バイタル工業

    Vハンガー(三脚用ヘッド)

    バイタル工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
    用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
  • チェンブロック スーパー100 象印チェンブロック

    チェンブロック スーパー100

    象印チェンブロック
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
    種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
  • チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業

    チェンブロック VP5シリーズ

    バイタル工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
  • チェンブロックCQ形 KITO(キトー)

    チェンブロックCQ形

    KITO(キトー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。
    揚程(m)3
  • アルミ合金製三脚K型 江崎

    アルミ合金製三脚K型

    江崎
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    8日以内出荷
    開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
    材質アルミ合金
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリブロック 二葉製作所

    プレントロリブロック

    二葉製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • プレントロリ 二葉製作所

    プレントロリ

    二葉製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • ギヤードトロリ 二葉製作所

    ギヤードトロリ

    二葉製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
  • キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

    KITO(キトー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSG形ギャードトロリ結合形
  • 懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム

    懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

    日立産機システム
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    7日以内出荷から45日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
  • ギヤードトロリー バイタル工業

    ギヤードトロリー

    バイタル工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業

    チェンブロックVL5シリーズ

    バイタル工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
  • FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • プレーントロリー 電気用 象印チェンブロック

    プレーントロリー 電気用

    象印チェンブロック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
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
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ 【通販モノタロウ】 物流用品