絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト色
ブランド
KITO(キトー)・象印チェンブロック・スーパーツール・二葉製作所・マックスプル工業・トーヨーコーケン(TKK)・江崎機械工業・日立産機システム・江崎・エスコ・遠藤工業・三菱電機・富士製作所・IKURATOOLS(育良精機)・京セラインダストリアルツールズ・カツヤマキカイ・バイタル工業・スリーエッチ・日本ニューマチック工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック C-21

    象印チェンブロック(37件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
  • レバーブロックL5形 KITO(キトー)

    レバーブロックL5形

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
  • レバーホイスト YA型 象印チェンブロック

    レバーホイスト YA型

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
    用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
  • グリーンベルト アイクライス

    グリーンベルト

    アイクライス
    139,800税込153,780
    1箱(30本)ほか
    3日以内出荷
    ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
    ベルト色グリーン
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台(30kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    ベータ型小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
    仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
  • キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック キトーマイティ

    KITO(キトー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
  • αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)

    キトーレバーブロック L5形

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
    標準揚程(m)1.5
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
  • ラチェット式ウインチ マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    165,360税込181,896
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
  • スライドアーム 280L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)

    スライドアーム 280L 分割式

    トーヨーコーケン(TKK)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
  • スチール製手動回転式ウインチ マックスプル工業

    スチール製手動回転式ウインチ

    マックスプル工業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
  • アルクレーン 軽量吊三脚 ACS 長谷川工業

    アルクレーン 軽量吊三脚 ACS

    長谷川工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
    用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
  • チルホール カツヤマキカイ

    チルホール

    カツヤマキカイ
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    揚程ワイヤーロープ自体の長さ
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
    標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パイプジブクレーン スリーエッチ

    パイプジブクレーン

    スリーエッチ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
    最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロック

    YAⅢ型レバーホイスト

    象印チェンブロック
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
    標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    309,800税込340,780
    1個
    13日以内出荷
    PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
    用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    吊上荷重200kgの実力
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
  • ウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
  • FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型電気トロリ式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
    2018年トラスコ掲載ページ7 1257
  • マルチクレーン(軽量型) スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から59日以内出荷
    移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
    用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
  • αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
    種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • 電設用ハレー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電設用ハレー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 小型ホイスト マキタ

    小型ホイスト

    マキタ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
    質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
  • 手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック

    手動用ギヤードトロリ

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ