1,620件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 ベルト長さ(m)3
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


長谷川工業アルクレーン
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。 付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9 電流(A)8 消費電力(W)750 定格荷重(kg)60 昇降速度(m/s)0.47 反復定格25%ED、150回/時間
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA988ME-15 材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg)2.9 能力680kg ロープ径(Φmm)12.7 ロープ長さ(m)15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用 バックルスリムタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツリテ2ケ付
種別H形 定格荷重(kg)250 トラスコ品番485-4420 質量(kg)1.9 寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm) 最小回転半径(mm)600 適合レール幅(mm)50・75・100 適合レールH型
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


象印チェンブロックYAⅢ型レバーホイスト
RoHS
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5 塗装色マンセル N-1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽量物の荷締め、倉庫内の荷崩れ防止、スーツケースの開き防止などに 材質ベルト:ポリプロピレン 幅(mm)25 蛍光オレンジ/ブラック 質量(g)100 長さ(m)2 使用荷重(kg)80 固定方法カムバックル式
1個
889 税込978
翌々日出荷

Portable Winch(ポータブルウィンチ)2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
1個
289,000 税込317,900
13日以内出荷

TAKAGI(高儀)荷締めベルト
キズつきやすい家具などにも最適
用途アウトドア・レジャーなどに。トランクなどの開き防止に。荷崩れ防止に 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 許容荷重(N[kgf])60 破断荷重300kgf
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約5 安全荷重(kg)約100 破断荷重(kg)約700
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。 材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材 端末仕様エンドレス
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923 定格荷重(kg)500 適合横行レール幅(mm)50-75-100 最小回転半径(m)350
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個 サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ウインチ定格(分)15 操作方式シングルリモコンタイプ 操作部5芯角型
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)199 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
3,370 税込3,707
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽量物の荷締め、家庭内や倉庫内の荷崩れ防止、資材などの結束に 仕様結束固定するものを傷つけにくいベルト式 材質ベルト:PES/ポリエステル ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)80 ベルト色オレンジ
1個
669 税込736
翌々日出荷

ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。 付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット トラスコ品番658-7220 セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット 材質スチール タイプ電動ウインチECW専用 定格荷重(t)0.5 最小回転半径(mm)1500 適合横行レール幅(mm)75・100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

象印チェンブロックパワーホイストマン
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125% 付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル 寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12 電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上 定格荷重(kg)380 寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5 標準揚程(m)5 自重(kg)5.5 巻上速度(m/min)1.7 フック間最小距離(mm)275
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ラチェット式ロープ
運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
安全荷重(kg)60 ロープ長さ(m)2.5 ロープ幅(mm)Φ6
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール 安全荷重(kg)50 最大使用荷重(kg)30
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!
用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール トラ ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約3 許容安全荷重(kN)約0.2
1個
849 税込934
当日出荷

簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)2 耐荷重(kg)20 破断強度(kg)100 アズワン品番64-5135-55 メーカー商品コード4348341
1個
589 税込648
当日出荷


パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-74
1個
775 税込853
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-62
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m 寸法(mm)241×190×254(H) 質量(kg)10.8 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3 巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
44,500 税込48,950
翌日出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります