絞り込み
耐荷重(kg)
- 150(1)
- 300(1)
- 500(2)
- 800(1)
- 1000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 710(1)
- 745(1)
- 900(1)
- 1200(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 460(1)
- 590(1)
- 745(1)
- 750(1)
特性
- スタッキング可(1)
材質
- アルミ(1)
キャスター径(Φmm)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(2)
100・125・150
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 172(1)
- 218(1)
- 245(1)
- 250(1)
172・218・245・250
ブランド
- ナカオ
- モノタロウ(130)
- HARAX(ハラックス)(35)
- TRUSCO(695)
- YAMAZEN(山善)(25)
- をくだ屋技研(87)
- アルミス(38)
- エスコ(256)
- エム・あい(77)
- カナツー(34)
- サカエ(144)
- サンコー(三甲)(116)
- ダンディ(27)
- ナンシン(33)
- ヨドノ(91)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(29)
- 浅香工業(55)
- 石川製作所(61)
- 神戸車輌製作所(36)
- 花岡車輌(119)
- 金沢車輌(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

アルロックキャリー
ナカオ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から翌日出荷鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
運ぱん君
ナカオ¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
アルロックキャリー4輪1t
ナカオ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。材質ナイロンホイールウレタン車質量(kg)24.9色【コーナーガード】黄色サイズΦ150最大積載量(kg)1000内寸幅(mm)745車輪4高さ内寸(mm)250長さ外寸(mm)1230長さ内寸(mm)1200外寸法・幅(mm)775外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
アルロックキャリー6輪1.5t
ナカオ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。材質ナイロンホイールウレタン車質量(kg)28.6色【コーナーガード】黄色径(Φmm)Φ150最大積載量(kg)1500内寸幅(mm)745車輪6高さ内寸(mm)250長さ外寸(mm)1230長さ内寸(mm)1200外寸法・幅(mm)775外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ロールボックスタイプ Kタイプ
ナカオ¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。ロールボックスタイプです。用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として付属品ゴムベルト特記軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。仕様軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。高さ(mm)1462