絞り込み
最大使用荷重(t)
- 0.4(1)
- -(1)
使用荷重(t)
- 0.4
- 0.1(2)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.907(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.5(1)
ブランド
- オーエッチ工業(1)
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

シメロンX 400Kg
オーエッチ工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品