絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(2)
  • 端末仕様エンドレス(2)
  • 端末仕様フック(3)
使用荷重(t)
  • 0.4
  • 0.06(39)
  • 0.1(73)
  • 0.125(32)
  • 0.15(49)
  • 0.16(59)
  • 0.2(38)
  • 0.25(177)
  • 0.3(29)
  • 0.49(103)
  • 0.5(214)
  • 0.8(36)
  • 0.9(30)
  • 1(232)
  • 1.5(81)
  • 1.6(30)
  • 2(137)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(52)
  • 5(49)
ベルト長さ(m)
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
ベルト幅(mm)
  • 35(5)
  • 50(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.4(4)
  • 2(6)
  • -(2)
ベルト長さ調整側(m)
  • 4(1)
  • 5(1)
4・5
ベルト色
  • ブラック(1)
  • ブルー(2)
ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(1)
  • -(1)
1・-
ブランド
  • JSH(3)
  • SK11(1)
  • TKK(2)
  • オーエッチ工業(7)
  • スリーエッチ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
JSH・SK11・TKK・オーエッチ工業・スリーエッチ・スーパーツール・トーヨーコーケン(TKK)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機RX

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
    用途トラックの荷締め作業など
  • ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機シメロンX

    オーエッチ工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
    用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • ワイヤー荷締機 SK11

    ワイヤー荷締機

    SK11
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
  • 中荷重用ラッシングベルト オーエッチ工業

    中荷重用ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷
    軽量タイプだけど、耐久性抜群!
    用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
  • 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    5日以内出荷
    2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
    仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
  • マルチクレーン (低床型) スーパーツール

    マルチクレーン (低床型)

    スーパーツール
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷から44日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
    用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
  • ベビーホイスト TKK

    ベビーホイスト

    TKK
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品操作スイッチコードトラスコ品番686-3360定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
  • 電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ TKK

    電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ

    TKK
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品無線送信機トラスコ品番686-3349定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
  • ワイヤー荷締機 オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機

    オーエッチ工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
    用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)400
  • 400kgキット 400kgキット スリーエッチ

    400kgキット 400kgキット

    スリーエッチ
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
    用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
  • シメロンX 400Kg オーエッチ工業

    シメロンX 400Kg

    オーエッチ工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌日出荷
    ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
    用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ