絞り込み
最大使用荷重(t)
- 0.27(1)
- 0.385(1)
- 0.45(1)
- 0.54(2)
- 0.545(2)
- 0.727(2)
- 1.1(1)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
ブランド
- エスコ
- マックスプル工業(23)
- カツヤマキカイ(7)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 本宏製作所(4)
- H&H(1)
- オーエッチ工業(1)
- スリーエッチ(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「形状」から絞り込む

ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620~税込¥9,482~1個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)
エスコ¥53,600税込¥58,9601個翌日出荷仕様正逆転可能・ラチェット式付属品ストラップ・フックエスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
540kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥46,700税込¥51,3701個翌日出荷仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-1A材質ステンレス質量(kg)2.5ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品











![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)