絞り込み
形状

ラチェット式(1)

回転式(3)
最大使用荷重(t)
- 0.1
- 0.2(1)
- 0.27(1)
- 0.3(9)
- 0.385(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(6)
- 0.54(2)
- 0.545(2)
- 0.727(2)
- 0.95(4)
- 1(3)
- 1.1(1)
- -(1)
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(5)
- マックスプル工業(4)
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ラチェット式(1)

回転式(3)

回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥70,980税込¥78,0781台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品