絞り込み
形状

その他(1)

三角(13)

丸(11)

先細(2)

半丸(2)

平(9)

楕円(2)

角(7)
粒度・番手
- 100(1)
- 120(1)
- 150(11)
- 170(5)
- 200(7)
- 320(2)
- 400(5)
- 600(4)
- 800(1)
- 1000(1)
幅(mm)
- 3
- 1(7)
- 2(9)
- 2.5(19)
- 2.7(9)
- 3.5(12)
- 3.8(8)
- 4(29)
- 4.2(15)
- 4.3(13)
- 5(25)
- 5.5(20)
- 5.8(8)
- 6(26)
- 7(21)
- 7.5(10)
- 8(13)
- 9(12)
- 11(15)
- 20(12)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(7)
適合材
- アルミ(5)
- ガラス(10)
- ステンレス(5)
- セラミックス(8)
- 樹脂(5)
- 石材(2)
- 超硬合金(8)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(5)
ヤスリの長さ(mm)
- 15(2)
- 17(2)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(2)
15・17・20・22・25・26・30・40・45・50・60
ブランド
- ツボサン(6)
- Minimo(6)
- ミニター(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- 呉英製作所(2)
- PFERD 馬印(2)
- 永興電機工業(1)
- FFC(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
ツボサン・Minimo・ミニター・NSK(ナカニシ)・呉英製作所・PFERD 馬印・永興電機工業・FFC・名古屋ダイヤモンド工業
「形状」から絞り込む

その他(1)

三角(13)

丸(11)

先細(2)

半丸(2)

平(9)

楕円(2)

角(7)

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ
FFC¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ 140mm
ツボサン¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど包装ブリスターパック
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6858形状平幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)67柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)9日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6868形状半丸幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)68刃長(mm)20柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6860形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り 楕円
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6854形状楕円幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)67刃長(mm)20柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6844形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)22柄の形状丸
電着ダイヤモンドヤスリ (平)
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。画像はイメージです。軸径(Φmm)3形状平刃長(mm)15全長L(mm)72入数1
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。粒度170全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドコテヤスリ
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)25適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角
呉英製作所¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番852-8821形状三角幅(mm)3粒度170厚さ(mm)2.6全長(mm)150質量(g)5ヤスリ部寸法(mm)23
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 平
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 三角 テーパー
ミニター¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷トラスコ品番852-9038形状三角幅(mm)3全長(mm)65質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅ヤスリ部寸法(mm)25
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#170
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から6日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状角適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅