絞り込み
形状

その他(5)

三角(11)

丸(12)

刀刃(1)

半丸(12)

平(14)

楕円(1)

角(12)
粒度・番手
- 80(2)
- 100(2)
- 120(5)
- 140(14)
- 170(19)
- 200(4)
- 270(1)
- 300(1)
- 325(1)
- 400(2)
- 600(2)
幅(mm)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 3.9(1)
- 4.2(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 5.4(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 7.6(2)
- 8(4)
- 11(2)
- 17(1)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(16)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(21)
- ステンレス(1)
- セラミックス(19)
- 樹脂(5)
- 石材(2)
- 超硬合金(6)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 70
- 10(2)
- 15(5)
- 17(2)
- 20(6)
- 21.8(8)
- 22(3)
- 25(18)
- 27(2)
- 30(15)
- 40(42)
- 45(5)
- 50(40)
- 60(16)
- 75(6)
- 80(19)
- 100(6)
- 110(2)
- 125(3)
- 150(2)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(14)
- PFERD 馬印(8)
- 永興電機工業(5)
- ツボサン(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 呉英製作所(2)
- STRAUSS(2)
- ミニター(1)
- ウォーターミルズ(1)
TRUSCO・PFERD 馬印・永興電機工業・ツボサン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・呉英製作所・STRAUSS・ミニター・ウォーターミルズ
「形状」から絞り込む

その他(5)

三角(11)

丸(12)

刀刃(1)

半丸(12)

平(14)

楕円(1)

角(12)

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ三角
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンド両刃ヤスリ 木柄付き
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。粒度#300
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
DIAヤスリ
呉英製作所¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
電着ダイヤモンドヤスリ (丸形)
永興電機工業¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から7日以内出荷丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状丸適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (半丸)
永興電機工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状半丸粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)
永興電機工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。タイプ平型テーパー付適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (三角)
永興電機工業¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷三角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状三角適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平型)
永興電機工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷平形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状平全長L(mm)175適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
WMダイヤモンドニードルやすり
ウォーターミルズ¥4,598~税込¥5,058~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)70寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#170
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#120
PFERD 馬印¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#170
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120
PFERD 馬印¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ羽根刃5幅x2.4厚#170
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)6(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ羽根刃5幅x2.4厚#120
PFERD 馬印¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)7(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリバレッテ5幅x2厚#170
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)7(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERDダイヤモンドニードルヤスリバレッテ5幅x2厚#120
PFERD 馬印¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷材質工具鋼粒度170全長(mm)140質量(g)7(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンドニードルファイルセット NF
STRAUSS¥21,980税込¥24,1781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど