絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.4
  • 0.06(10)
  • 0.1(8)
  • 0.11(3)
  • 0.12(2)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.15(2)
  • 0.16(3)
  • 0.18(3)
  • 0.2(9)
  • 0.23(3)
  • 0.25(17)
  • 0.3(2)
  • 0.49(8)
  • 0.5(9)
  • 0.98(2)
  • 1(16)
  • 2(16)
  • 2.8(11)
揚程(m)
  • 15(3)
ブランド
  • TKK(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(10)
0.1(8)
0.2(9)
0.25(17)
0.4
0.49(8)
0.5(9)
1(16)
2(16)
2.8(11)
使用荷重(t)をもっと見る
  • 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    5日以内出荷
    2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
    仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
  • ベビーホイスト TKK

    ベビーホイスト

    TKK
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品操作スイッチコードトラスコ品番686-3360定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12
  • 電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ TKK

    電動小型二本掛けホイスト”ベビーホイスト” 無線操作タイプ

    TKK
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。
    用途重量物を垂直に巻上げるために。付属品無線送信機トラスコ品番686-3349定格荷重(t)0.4標準揚程(m)15モーター容量(kW)【巻上】0.8、(50Hz)0.8、(60Hz)0.8巻上速度(m/min)低速:2.6~3.3、高速:8~12

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト