絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.49
  • 0.06(10)
  • 0.1(8)
  • 0.11(3)
  • 0.12(2)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.15(2)
  • 0.16(3)
  • 0.18(3)
  • 0.2(9)
  • 0.23(3)
  • 0.25(17)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(9)
  • 0.98(2)
  • 1(16)
  • 2(16)
  • 2.8(11)
揚程(m)
  • 3(7)
ブランド
  • KITO(キトー)(5)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 遠藤工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.06(10)
0.1(8)
0.2(9)
0.25(17)
0.4(3)
0.49
0.5(9)
1(16)
2(16)
2.8(11)
使用荷重(t)をもっと見る
  • パワーホイストマン 象印チェンブロック

    パワーホイストマン

    象印チェンブロック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドチェーンを使わず、電動ドライバーを使って巻上げ・巻下げが手軽に行えます。_x000D_。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。_x000D_。駆動方式は2種類。電動ドライバー直結方式とハンドル直結方式。
    仕様試験荷重/125%定格荷重(t)0.49巻上げ速度(m/min)1.7標準揚程(m)5適合ドライバー18V以上(充電式電動)自重(kg)5.3フック間最小距離(mm)275ロードチェーン線径(mm)4.3×12
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    6日以内出荷
    エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
    備考ペンダント式(非常停止付)揚程(m)3定格荷重(kg)490
  • エアホイスト(エアモータートロリーセット) 遠藤工業

    エアホイスト(エアモータートロリーセット)

    遠藤工業
    ¥829,800税込¥912,780
    1台
    51日以内出荷
    リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番125-6257接続口径Rc1/2質量(kg)59空気消費量(m3/min)0.95~1.65巻上速度(m/min)7.5~10.5給気圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ) 遠藤工業

    エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    30日以内出荷から51日以内出荷
    リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。接続口径Rp1/2操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ給気圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    3日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
  • エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
    仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト