絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.15
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.25(16)
  • 0.35(2)
  • 0.38(1)
  • 0.5(35)
  • 0.8(1)
  • 1(29)
  • 1.5(12)
  • 1.6(6)
  • 2(21)
  • 2.5(5)
  • 3(13)
  • 3.2(5)
  • 5(16)
  • 7.5(4)
  • 10(5)
  • 16(2)
  • 20(3)
揚程(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
質量(kg)
  • ~10未満(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロック

    ホイストマン小型軽量チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
    種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
  • チェーンブロック エスコ

    チェーンブロック

    エスコ
    ¥51,800税込¥56,980
    1台
    翌々日出荷
    超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。
    仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3質量(kg)3.9色シルバー長さ(m)手鎖:4.5揚程(m)5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)150手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14昇降移動距離手鎖(mm/m)67荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220

『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック
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
手動チェーンブロック 【通販モノタロウ】 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ