絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.25(16)
- 0.35(2)
- 0.38(1)
- 0.5(34)
- 0.8(1)
- 1(29)
- 1.6(6)
- 2(21)
- 2.5(5)
- 3(13)
- 3.2(5)
- 5(16)
- 7.5(4)
- 10(5)
- 16(2)
- 20(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 2.5(11)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8.0(1)
質量(kg)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
ブランド
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(1)
- スリーエッチ(1)
- バイタル工業(3)
- 二葉製作所(3)
- 象印チェンブロック(1)
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
商品豆知識

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T
コンドーテック¥17,980税込¥19,7781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
プレントロリブロック
二葉製作所¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェンブロックVL5シリーズ
バイタル工業¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェーンブロック
エスコ¥56,100税込¥61,7101台翌日出荷小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥85,980税込¥94,5781台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェンブロックVH5シリーズ
バイタル工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形