絞り込み
使用荷重(t)
- 25.49291(1)
揚程(mm)
- 100
- 57(1)
- 105(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(3)
- 330(2)
- 350(2)
質量(kg)
- 30~40未満(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(1)
ジャーナルジャッキとは、重量物の昇降を行うための装置のことです。スクリュー式で稼働するジャーナルジャッキは耐久性に優れているのが特徴で、コンパクトながら重機の持ち上げなど幅広い作業現場で実力を発揮することができます。またハンドルを接続するタイプや特殊アルミニウム合金を使用した軽量なタイプは、持ち運びが容易なため高所での作業にもぴったりなアイテム。造船工事や橋梁工事、重量物の支持などさまざまな作業現場で使用されています。

メカニカルプリングジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300