絞り込み
使用荷重(t)
- 3(3)
揚程(mm)
- 115
- 25(1)
- 28(1)
- 52(2)
- 63(3)
- 64(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 103(1)
- 105(2)
- 110(5)
- 113(9)
- 120(6)
- 125(4)
- 130(5)
- 136(2)
- 140(3)
- 145(4)
- 148(1)
- 150(2)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)(3)
- ダイキ(2)
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
3(3)

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
油圧爪つきジャッキレバー回転式
ダイキ¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
クリーン仕様爪つきジャッキ
ダイキ¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
土台揚上ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100