絞り込み
高さ(m)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(4)
  • 2.0~2.5未満(9)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(13)
  • 3.5~4.0未満(5)
  • 4.0~4.5未満(10)
  • 4.5~5.0未満(8)
  • 5.0~5.5未満(10)
  • 5.5~6.0未満(6)
  • 6.0~6.5未満(6)
  • 6.5~7.0未満(7)
  • 7.0~7.5未満(6)
  • 7.5~8.0未満(7)
  • 8.0~9.0未満(4)
  • 9.0~10.0未満(4)
  • 10.0以上(3)
縮長(m)
  • 0.5~1.0未満(3)
  • 1.0~1.5未満(5)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(3)
  • 2~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(4)
  • 3.0~3.5未満(7)
  • 3.5~4.0未満(8)
  • 4.0~4.5未満(5)
  • 4.5~5.0未満(5)
  • 5.0~5.5未満(3)
  • 5.5~6.0未満(3)
材質
  • アルミ(34)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(2)
  • 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(25)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(4)
  • 150(9)
  • 200(2)
段数
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 20(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(47)
  • 長谷川工業(33)
  • エスコ(24)
  • ナカオ(18)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • テラモト(3)
  • 宣真工業(3)
  • 万方商事(3)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • S・DC(2)
  • アズワン(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • アルミス(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • HOJO(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
  • プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション

    プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 軽量1連はしご SWA型 ピカコーポレイション

    軽量1連はしご SWA型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)306最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • わく組足場用階段 ピカコーポレイション

    わく組足場用階段

    ピカコーポレイション(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)396正面踏ざん有効幅(mm)450最大使用荷重(kg)200
  • FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション

    FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
  • はしご(SWA)用固定フック ピカコーポレイション

    はしご(SWA)用固定フック

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
    トラスコ品番836-4228材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1146
  • 伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用荷重(kg)100
  • 足場用階段 ピカコーポレイション

    足場用階段

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スリムタイプ
    材質アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)246正面踏ざん有効幅(mm)300最大使用荷重(kg)200
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
  • はしご(JOB・CSM)用固定フック ピカコーポレイション

    はしご(JOB・CSM)用固定フック

    ピカコーポレイション
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
    トラスコ品番836-4227材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1146
  • FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイション

    FRP製2連はしご FRP-2L型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱用材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 折りたたみ式階段はしご SWM型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式階段はしご SWM型

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
  • 2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパージョブ 2JOB型

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ最大使用荷重(kg)1302018年トラスコ掲載ページ7 1138
  • 公団はしご SWC型 ピカコーポレイション

    公団はしご SWC型

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
    用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204最大使用荷重(kg)100
  • 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション

    3連はしご 3ALF型

    ピカコーポレイション
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)使用角度(°)75
  • アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション

    アルミ階段はしご SWJ型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。材質アルミ材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)140~151最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60~70
  • 一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1ALF型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328最大使用荷重(kg)150
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型

    ピカコーポレイション
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150
  • 伸縮はしご”スーパーラダーSL型” ピカコーポレイション

    伸縮はしご”スーパーラダーSL型”

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
    付属品なし材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)49踏ざん間隔(mm)355有効幅(mm)正面:329~369最大使用荷重(kg)100
  • 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション

    連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷から10日以内出荷
    コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
  • 脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型

    ピカコーポレイション
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340最大使用荷重(kg)100
  • 2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション

    2連はしご プロ 2PRO型

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
  • 2連伸縮式階段はしご SWP型 ピカコーポレイション

    2連伸縮式階段はしご SWP型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
  • 伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション

    伸縮はしごフルセット SLG型

    ピカコーポレイション
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
  • 1連はしご スーパージョブ 1JOB型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパージョブ 1JOB型

    ピカコーポレイション
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130
  • 伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご SLT型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
    用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315最大使用荷重(kg)100
  • マンホール用 吊下げはしご QST型 ピカコーポレイション

    マンホール用 吊下げはしご QST型

    ピカコーポレイション
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
    用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大使用荷重(kg)100
  • ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 1連はしご LLS型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金
  • FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイション

    FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型

    ピカコーポレイション
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
    用途電気工事・電柱工事用材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100
  • ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 2連はしご LLW型

    ピカコーポレイション
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)踏ざん間隔(mm)340
  • 枝打ちはしご SWE型 ピカコーポレイション

    枝打ちはしご SWE型

    ピカコーポレイション
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
    用途林業用材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)375最大使用荷重(kg)100
  • 室内はしご LRS型 ピカコーポレイション

    室内はしご LRS型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
    用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。仕様室内用(事務器等)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
  • 伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型

    ピカコーポレイション
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。材質アルミ、アルマイト処理踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329最大使用荷重(kg)100
  • 伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型

    ピカコーポレイション
    489,800税込538,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。踏ざん間隔(mm)355最大使用荷重(kg)100
  • 電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション

    電柱はしご SWK-BC型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)360(外寸)踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション

    3連はしご 3CSM型

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JISマーク正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 ピカコーポレイション

    サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型

    ピカコーポレイション
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定踏ざん間隔(mm)344最大使用荷重(kg)100
  • 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1PRO型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    欠品中
    最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大外形寸法(mm)461支柱(mm)426(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JIS1300形規格品正面踏ざん有効幅(mm)374最大使用荷重(kg)130
はしご