絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5(1)
最大使用荷重(t)
- 1.5
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- -(1)
ブランド
- アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
商品豆知識

AKITAレバー
アイビッグ¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応