絞り込み
端末仕様
エンドレス(2)
フック(1)
ベルト幅(mm)
- 25(7)
ベルト長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
使用荷重(t)
- 0.05(6)
最大使用荷重(t)
- 0.25
- 0.05(5)
- 0.08(4)
- 0.09(7)
- 0.1(11)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.22(5)
- 0.3(7)
- 0.4(12)
- 0.5(19)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(11)
- 1.5(5)
- 2(8)
- 3(7)
- -(58)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- -(1)
-
ベルト長さ調整側(m)
- 4.5(1)
4.5
ベルト色
- イエロー(2)
- オレンジ(2)
- グリーン(2)
- ピンク(3)
- ブルー(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ピンク・ブルー
ブランド
- JSH(2)
- オーエッチ工業(5)
JSH・オーエッチ工業
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機
JSH¥899税込¥9891個当日出荷荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取1.8使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)250
結束ベルト
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
ベルト荷締機
JSH¥1,998税込¥2,1981個当日出荷掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250