絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(2)
エンドレス(1)
フック(2)
ワンピース(3)
ベルト幅(mm)
- 38(1)
- 50(4)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 3(1)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 1.5(1)
最大使用荷重(t)
- 1.5
- 0.05(5)
- 0.08(4)
- 0.09(7)
- 0.1(11)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.22(5)
- 0.25(7)
- 0.3(7)
- 0.4(12)
- 0.5(19)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(11)
- 2(8)
- 3(7)
- -(58)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
- 1(3)
- -(1)
0.5・1・-
ベルト長さ調整側(m)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
3・4・5・6
ベルト色
- グリーン(1)
- ブルー(3)
グリーン・ブルー
ブランド
- allsafe(1)
- オーエッチ工業(3)
- スリーエッチ(1)
allsafe・オーエッチ工業・スリーエッチ
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷箱車・コンテナー車内の荷締めの必需品です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はトラックレール用ワンピース金具です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途コンテナー車の荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)巻取3、固定1使用荷重(kg)300端末仕様ワンピースフック破断荷重(kg)1500