絞り込み
端末仕様
エンドレス(4)
フック(1)
ベルト幅(mm)
- 25(5)
- 49(1)
ベルト長さ(m)
- 0.45(1)
- 2(4)
- 4(2)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 0.076(1)
- 0.07648(1)
- 0.08158(2)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 82(2)
最大使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.326(2)
- 0.75(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.2(1)
0.2
ベルト長さ調整側(m)
- 1.8(1)
- 3.8(1)
1.8・3.8
ベルト色
- グリーン(3)
- ブラウン(2)
- ブラック(4)
- レッド(1)
グリーン・ブラウン・ブラック・レッド
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3)
- エスコ(80)
- オーエッチ工業(69)
- allsafe(48)
- JSH(24)
- TRUSCO(23)
- ユタカメイク(19)
- シライ(17)
- 丸善織物(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- FREAK(フリーク)(4)
- E-Value(3)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUN UP(3)
- NiteIze(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
ワンタッチ荷締ベルト
SK11¥319税込¥3511本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ベルト荷締機用スリーブ
SK11(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
メタルバックルベルト
SK11¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。用途一般作業用ベルト。材質ベルト;ナイロン,バックル;合金色バックル:ブラックベルト幅(mm)49有効寸法(mm)最大:1250
カムバックル式荷締ベルト迷彩
SK11¥469税込¥5161本翌々日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)2使用荷重(t)82破断強度(kg)326ベルト色迷彩柄端末仕様エンドレスバックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8