絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.5・5.7・6・7・8・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・JSH・TRUSCO・シライ・ユタカメイク・KITO(キトー)・OGK KABUTO(オージーケーカブト)・丸善織物・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・TAKAGI(高儀)・テザック・NiteIze・WIZ'A・FREAK(フリーク)・E-Value・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 荷締機

486件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • 荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross

    荷締めベルト 5m ラチェット式

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
  • アシストベルトリング オーエッチ工業

    アシストベルトリング

    オーエッチ工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
  • ワンタッチ荷締ベルト SK11

    ワンタッチ荷締ベルト

    SK11
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
  • 平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク

    平ベルト金具 カムバックル

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタールブラック
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
    用途荷物の結束
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • カムジャム 2個入 ロープ付 NiteIze

    カムジャム 2個入 ロープ付

    NiteIze(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
    幅(mm)34長さ(mm)69仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4mブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
  • ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック

    ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

    テザック
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
    用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
  • スチール・コーナー・プロテクター エバープラウド

    スチール・コーナー・プロテクター

    エバープラウド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
    材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • 結束ベルト バックル式 ユタカメイク

    結束ベルト バックル式

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止め外し簡単!簡易結束ベルト
    用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
  • グリーンネット アイクライス

    グリーンネット

    アイクライス(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷
    ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
    適合カーゴ台車用高さ(mm)1350
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • エスコ 25mm カムバックル エスコ

    エスコ 25mm カムバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
  • 25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-11
  • インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
    ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ベルト金具 ベルトバックル ユタカメイク

    平ベルト金具 ベルトバックル

    ユタカメイク
    299税込329
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ベルトバックル材質ポリアセタールブラック横(mm)59
  • 平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 ユタカメイク

    平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様サイドリリースバックル アジャスト型材質ポリアセタールブラック
  • ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(カムバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
  • ベルト荷締機 スリーエッチ

    ベルト荷締機

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ラチェット式
  • 荷締ベルト BIGMAN(ビッグマン)

    荷締ベルト

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
    グリーン安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
  • 荷締めベルト Bcross

    荷締めベルト

    Bcross(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)4903耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業

    ワイヤー荷締機シメロンX

    オーエッチ工業
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
    用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
  • キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング(カムバックル式)

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
    用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
  • フック付き荷締めベルト trad

    フック付き荷締めベルト

    trad(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付き
    ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質スチール
  • 樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
  • ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザック

    ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ

    テザック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
    用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。
    用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式ラチェット式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
  • 台車用結束ベルト アラコー

    台車用結束ベルト

    アラコー
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。 2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。 3.繰り返しの使用が可能です。 4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
    用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止外周長(mm)結束可能:約1.1~2.1主な用途固定・仮止め用特性強力

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機