絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(3)
フォーク長さ(mm)
- 842(1)
- 912(1)
- 987(1)
- 1057(1)
- 1070(1)
- 1150(3)
- 1220(2)
タイプ
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(2)
フォーク幅(mm)
- 160
- 60(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 130(1)
- 150(2)
- 153(11)
- 200~760(2)
- 280(3)
- 450(6)
- 460(2)
- 470(8)
- 520(20)
- 540(8)
- 550(3)
- 600(8)
- 620(10)
- 650(6)
- 680(3)
- 685(28)
- フォーク幅(mm)をもっと見る
フォーク内幅(mm)
- 230(2)
フォーク外幅(mm)
- 540(2)
- 550(1)
- 685(1)
540・550・685
ブランド
- モノタロウ(2)
- コレック(1)
- HAMACO(1)
モノタロウ・コレック・HAMACO
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1200(1)
1500(1)
2000(3)

ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
(23件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
電動パレットトラック
HAMACO¥549,800~税込¥604,780~1台31日以内出荷ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
ローコストローリフト(電動走行・手動昇降)
コレック¥699,800税込¥769,7801台7日以内出荷ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。用途片面パレット・BOXパレット対応セット内容充電用コード全高(mm)1270材質(ハンドル)樹脂